Beli kursi roda pasien di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OneMed Wheelchair (Kursi Roda Medis)
    Mulai

    Rp1.399.900

    OneMed Wheelchair (Kursi Roda Medis)
    Deskripsi:
    Kursi roda ekonomis bahan chromed steel pada bagian pijakan kaki dan rangka sandaran tangan, serta dapat diberi tiang infus. (warna rangka: silver metalic chromed) Berat maksimal pengguna: 100 kg Lebar tempat duduk: 46 cm Dimensi 94 x 23 x 89 cm Satuan: unit NOMOR IZIN EDAR: AKD 11402900186
  2. GEA Protective Kursi Roda
    Mulai

    Rp1.899.900

    GEA Protective Kursi Roda
    Deskripsi:
    Kursi Roda GEA FS-863 merupakan kursi roda standar dengan sandaran belakang dan sandaran kaki yang dapat dilipat, dengan roda belakang yang besar velg racing sehingga pengguna dapat menggunakan secara individu, Dengan desain yang modern kursi roda ini mampu menopang berat hingga 100kg.
    atribut:
    • Accesoris: Buku manual, Kunci Pas/L
    • Hand Brake: Yes
    • Material: Steel (Powder Coating)
    • Maximum Capacity (kg): 100
    • Seat Material: Polyester
    • Wheel Type: Velg Racing
  3. Chrona Care Kursi Roda Manual
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Chrona Care Kursi Roda Manual
    atribut:
    • Material: Steel
    • Wheel Diameter (mm): Roda utama 58, Roda depan 20
    • Maximum Capacity (kg): 100
  4. Yuwell Kursi Roda Elektrik
    Mulai

    Rp17.999.900

    Yuwell Kursi Roda Elektrik
    Deskripsi:
    Kursi Roda Electric D130H Yuwell merupakan kursi roda elektrik dengan gerakan yang nyaman, desain ergonomis, lengan yang dapat diperluas. Dan juga kursi roda elektrik yang kuat, motor dengan energi yang efisien, cepat dan stabil dilengkapi rem elektromagnetik, kunci rem.Kursi Roda Electric D130H juga dapat dilipat dan bebass dibawa kemana-mana.
    atribut:
    • Battery: litium DC 24V X 18 AH
    • Voltage (V): 220
    • Speed Setting (km/hour): 0-6
    • Load Capacity (kg): Max. 100
    • Endurance Milieage (km): ≥20
    • Obstacle Clearance Height (mm): > 40
    • Front Wheel Diameter (inch): 8
    • Gradeability: >6
    • Horizontal Brake Performance (m): <1.5
    • Minimum Turning Radius (m): 1.2
    • Overal Height (cm): 104
    • Overall Width (cm): 68
    • Power Consumption (kW): 2.5 (h/100km)
    • Rear Wheel (inch): 22
    • Seat Height (cm): 44
    • Seat Width (cm): 43
    • Static Stabillity: >9
  5. PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Mulai

    Rp3.899.900

    PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Deskripsi:
    Concrete MixerPengaduk Semen
  6. OneMed Comfort Wheelchair (Kursi Roda)
    Mulai

    Rp1.999.900

Daftar Harga kursi roda pasien Terbaru October 2026
OneMed Wheelchair (Kursi Roda Medis)Rp1.399.900
GEA Protective Kursi RodaRp1.899.900
GEA Aluminium Wheelchair (Kursi Roda)Rp8.999.900
GEA Aluminium Wheelchair (Kursi Roda)Rp6.099.900
Chrona Care Kursi Roda ManualRp1.299.900
GEA Wheelchair (Kursi Roda)Rp2.299.900
GEA Wheelchair (Kursi Roda)Rp3.799.900
Yuwell Kursi Roda ElektrikRp17.999.900
GEA Travel Wheelchair (Kursi Roda)Rp3.099.900
GEA Aluminium Wheelchair (Kursi Roda)Rp4.899.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)